一ノ坪
一ノ坪の AV家電
一ノ坪の テレビ
一ノ坪の テレビ台/テレビ設置金具
ディスプレースタンド ミニカニプラス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84109368
品番
TCDS-IC46N
参考基準価格(税別)
¥63,380
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
移動用の水平ハンドルを標準装備しています。
ガルウィング式コード収納で背面に回らず配線処理が可能です。
棚板1枚付きです。
仕様
●耐荷重(kg):20●適合画面サイズ:32〜55インチ●外形寸法(mm)幅:822●外形寸法(mm)奥行:675●外形寸法(mm)高さ:1300●ディスプレイセンター位置 3段階(1080/1150/1220mm)●最大搭載質量(kg):20●直径75mmキャスター●材質/仕上:スチール、アルミ●原産国:日本●コード番号:200-4386
アズワン品番
67-5662-68