軽荷重用台車 コンパクト台車 900X600 SUSΦ100ウレタン車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84110716 品番CL-R9060ST
参考基準価格(税別)¥82,500 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

キャスター部・バンパー部を除く全ての部品はSUS307製ですのでサビや汚れに耐え清潔です。
荷台四隅には、クッション材としてシリコン製バンパーが施され、壁や物にやさしい仕様です。
MCナイロン車に変更したオートクレーブ対応もあります。
製薬・化学・食品・医療・厨房分野でのご利用に。

仕様●長さ(mm):900●高さ(mm):157●ハンドル高さ(mm):835●ハンドル組立品●固定ハンドルタイプ●キャスター金具ステンレスタイプ●シリコン製コーナーバンパー付●原産国:日本●コード番号:252-2582 幅(mm)600 材質/仕上【本体】ステンレス(SUS304)、【車輪】ウレタン、【ハンドル】ステンレス(SUS304-25ΦX2.0t) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 奥行(mm)900 キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg)150 ストッパーあり キャスター径(Φmm)100 アズワン品番67-5570-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする