シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 無線LAN・ネットワーク機器
シュナイダーエレクトリックの スイッチングハブ
NetBotz Door Switch Sensor for an APC Rack - 62 in. used with NetBotz Wireless Sensor Pod 180
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84112168
品番
NBES0313
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ワイヤレスポッド用APCラックドアセンサーは、APCラックドアの開閉を監視するための汎用センサー。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20151009●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4204-12
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。