ユニコールド

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84112588 品番UC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

常温施工タイプなので安全に施工できます。
二液混合型ゴム化アスファルト乳剤タイプの速硬化型注入充填剤です。
湿潤面への接着性が良好です。
弾性があるため、目地やひび割れの動きに追従します。
幅5mm×深さ10mmのひび割れであれば1セット当たり10m施工可能です。
一般コンクリート舗装の水平目地に。
コンクリートやアスファルトのひび割れ補修に。

仕様●色:黒●硬化時間(20℃):21分●可使時間(20℃):10分●材質/仕上:アスファルト乳剤●セット内容/付属品:主剤472g、硬化剤28g●ユニコールドの硬化剤は溶剤を含みますので、火気には十分注意して下さい。●保存は室内暗所(40℃以下)に置いて下さい。●凍結は避けて下さい。●使用前に製品添付の取扱説明書を必ず確認して下さい。●硬化剤は貯蔵時に黄変や若干の沈殿を生じることがありますが、製品性能には影響を及ぼしませんのでよく振って使用して下さい。●原産国:日本●コード番号:257-1811 アズワン品番67-5669-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする