仕様●パネルサイズ:A2●枠色:シルバー●外形寸法(mm)間口:619●外形寸法(mm)奥行:390●外形寸法(mm)高さ:950●規格:A2横●色:シルバー●板面外寸(mm)縦:420●板面外寸(mm)横:594●ポスターサイズ(mm)縦×横:420×594●対応メディアサイズ:A2(W594mm×H420mm)●パネルサイズ:W619mm×H445mm●面板有効サイズ:W576mm×H402mm●パネルフレーム幅:20mm●屋内用●マグネット使用不可●材質/仕上:本体・ベース/スチール製/アクリル焼付け塗装仕上、パイプ/ステンパイプ、パネル/ポスターグリップ PG20RN/PG32RN、表面カバー/ペットG(0.5mm厚)、背板/ハードボード/アクリルカバー●原産国:日本●コード番号:143-7179
サイズA2横
アズワン品番67-5570-99