EPSON
EPSONの 店舗運営用品
EPSONの キャッシャー/レジ・会計用品
EPSONの 電子レジスター/ドロワー
カスタマディスプレイ/クールホワイト/USB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84112825
品番
DM-D110SU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,600
小型カスタマディスプレイ/USB接続/クールホワイト
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外(対象7品目以外)●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCI クラスA●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20121026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4216-13
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。