グリーンハウス
グリーンハウスの PCパーツ
グリーンハウスの メモリ
PC2-6400 240pin DDR2 SDRAM DIMM 2GB
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84112920
品番
GH-DRII800-2GB
参考基準価格(税別)
¥13,270
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
PC2-6400 240PIN SDRAM DIMM メモリモジュール 2GB 永久保証
仕様
●対応機種:DOS/V DESKTOP●メモリタイプ:240PIN DDR2 SDRAM DIMM●容量:2048MB●容量内容:2GB×1枚●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4220-66
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。