富士通
富士通の クリーンルーム用清掃用品
富士通の クリーンルーム用粘着ローラー
microHDMI変換アダプタ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84114006
品番
FMV-NCBL26
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
USB(Type-C)→microHDMI変換アダプタ
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:電波を発しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190614●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象外商品●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4219-07
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。