上部給水式超音波加湿4.5L

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84114995 品番WJ-8130
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

タンクを外す必要なく、上から簡単給水
超音波式だから熱くならず、お子様がいらっしゃるご家庭でも安心
動作音が静かで、睡眠時に使っても気になりにくい
大容量4.5Lタンク採用し、運転開始ですぐ加湿
水がなくなると自動停止します

仕様●サイズ:20.8×21.8×28.2cm●材質:ABS・PC●使用電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:約30W●電源コード:約1.5m●加湿量目安:約180〜350ml/h●推奨使用面積:木造和室6畳、プレハブ洋室10畳●容量:4.5L アズワン品番68-4067-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする