Canon
Canonの クリーンルーム用清掃用品
Canonの クリーンルーム用粘着ローラー
バーコードモジュール V4
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84116700
品番
1922B001
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
DR-2580C/3010C/6010C/6030C/6050C/9050C/X10CにおいてISIS/Twainドライバにてバーコードを認識させるモジュール
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120105●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4209-12
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。