NEC三菱
NEC三菱の 無線LAN・ネットワーク機器
NEC三菱の スイッチングハブ
サーバスイッチユニット 8Server
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84116876
品番
N8191-16
参考基準価格(税別)
¥207,500
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
最大8サーバまでキーボード/マウス/ディスプレイを共有 ラック(1U)/卓上型 SSUコンソールI/F USB対応 ブラック
仕様
●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4201-64
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。