C型パネルスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84117059 品番 CPSB4Y
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥31,680
販売価格(税別)
28,800

フロントオープン型のパネル搭載のフロアサインスタンドです。
4辺全て開閉式なのでポスター交換も楽々です。
薄型のシンプル設計で狭いスペースでも設置可能です。
ポスター展示に。

仕様●パネルサイズ:B4●枠色:シルバー●外形寸法(mm)間口:389●外形寸法(mm)奥行:390●外形寸法(mm)高さ:950●規格:B4横●色:シルバー●板面外寸(mm)縦:257●板面外寸(mm)横:364●ポスターサイズ(mm)縦×横:257×364●対応メディアサイズ:B4(W364mm×H257mm)●パネルサイズ:W389mm×H282mm●面板有効サイズ:W346mm×H239mm●パネルフレーム幅:20mm●屋内用●マグネット使用不可●材質/仕上:本体・ベース/スチール製/アクリル焼付け塗装仕上、パイプ/ステンパイプ、パネル/ポスターグリップ PG20RN/PG32RN、表面カバー/ペットG(0.5mm厚)、背板/ハードボード/アクリルカバー●原産国:日本●コード番号:143-0828 サイズB4横 アズワン品番67-5571-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする