Canon
Canonの クリーンルーム用清掃用品
Canonの クリーンルーム用粘着ローラー
コンパクトパワーアダプター CA-CP200 L
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84117944
品番
3100C001
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
XF705本体あるいはバッテリーチャージャーCG-A20への給電するためのパワーアダプター。
仕様
●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181022●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4210-37
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。