NEC三菱
NEC三菱の 外付けドライブ・ストレージ
NEC三菱の 外付けSSD
増設用400GB SSD
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84118030
品番
N8850-068
参考基準価格(税別)
¥735,000
販売価格(税込)
¥802,780
販売価格(税別)
¥
729,800
バスケットに入れる
1 x 400 GB SAS SSD ME 2.5型 12 Gb/s
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190328●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4201-87
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。