Canon
Canonの クリーンルーム用清掃用品
Canonの クリーンルーム用粘着ローラー
インクローラー CP-16 II BL
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84118048
品番
5167B001
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
プリンタ電卓P1-DH V(1905B008)用インクローラー
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:不明●環境自己主張マーク:不明●その他環境及び安全規格:不明●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:不明●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4210-45
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。