EPSON
EPSONの コピー用紙/ラベルシール
EPSONの コピー用紙/プリンタ用紙
EPSONの 大型プリンター用紙
SureColor用 普通紙ロール<薄手>/約728mm幅×50m 2本入り
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
84118949
品番
EPPP64B1
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れた薄手の普通紙。手軽に高画質カラーを出力できる、一般に使われる普通紙に近い質感。特に線画に適しています。
仕様
●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):約728mm幅×50m●厚さ:0.08mm●秤量:64g/m2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4216-55
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。