ドレーゲル
ドレーゲルの メガネ・ゴーグル・防災面
ドレーゲルの 安全メガネ
ドレーゲルの 2眼型 メガネ
保護メガネ"X-pect 8330" 1パック 10個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
84119344
品番
R58267
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
X-pect 8330 モデルは、柔軟性のあるフラットなテンプルと、透明のラチェット機構による調節機能の両方を特徴としています。
仕様
●レンズ色:クリア●幅(mm):128●高さ(mm):43.5●レンズ厚(mm):2.2●防曇加工:○●防傷加工:○●UVカット:○●角度調整:○●ノーズパッド:○●テンプルカラー:クリア●レンズ材質:PC●フレーム材質:PC●UV保護:有●曇り止め加工:有●キズ防止加工:有●レンズカラー:クリア●ソフト鼻パッド:無●長さ調整:無●角度調整:有●材質/仕上:レンズ:PC、フレーム:PC●原産国:台湾●コード番号:346-3398
アズワン品番
67-5639-15