SONY
SONYの クリーンルーム用清掃用品
SONYの クリーンルーム用粘着ローラー
デジタルワイヤレスアダプター
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84120184
品番
DWA-CU01NM
参考基準価格(税別)
¥48,700
販売価格(税込)
¥53,569
販売価格(税別)
¥
48,699
バスケットに入れる
カプセル交換式ワイヤレスマイクロホンに多様なカプセルの取り付けを可能にするデジタルワイヤレスアダプター
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法備考:電波の受発信ないため●電気通信事業法備考:汎用の通信端子ないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:非公開●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品でないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4231-15
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。