YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
YAMAHA(ヤマハ)の データプロジェクター
YAMAHA(ヤマハ)の プロジェクター台/三脚
ミキシングコンソール AG03MK2 LSPK ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84120340
品番
AG03MK2BLSPK
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
AG03MK2とストリーミング配信を始めるために必要な製品を同梱したお得なパッケージモデル
仕様
●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4428-75
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません