仕様●標準ポート数:24●通信速度:10/100/1000Mx24,SFPx8,SFP+x4,拡張スロットx1(SFP/SFP+、拡張スロットは実装オプションでサポート)コンボ●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:あり●MACアドレス登録件数:32000件●最大消費電力:83W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20181028●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●本体サイズ(D):361mm●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4433-67