NEC三菱
NEC三菱の クリーンルーム用清掃用品
NEC三菱の クリーンルーム用粘着ローラー
TPMキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84120507
品番
N8115-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,610
TPM 2.0準拠 Windows BitLocker(TM)ドライブ暗号化機能、インテル(R)TXT機能を利用する場合に必要
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210824●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4199-09
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。