SONY
SONYの クリーンルーム用清掃用品
SONYの クリーンルーム用粘着ローラー
シューマウントアダプター
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84120550
品番
SMAD-P3D
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
MIシュー対応のカメラに取り付け、ケーブル不要のオペレーションが可能なURX-P03D用アダプター
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法備考:電波を発する機能がない●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4231-99
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。