YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
YAMAHA(ヤマハ)の データプロジェクター
YAMAHA(ヤマハ)の プロジェクター台/三脚
パワードミキサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
68-4429-03
注文コード
84120656
品番
EMX5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
4モノラル+4ステレオ入力。高出力パワーアンプを内蔵し、様々な用途に対応できるボックス型パワードミキサー。コンパクトで頑強な設計で、最大8本のマイクが使用可能です。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:通信を行わない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160923●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4429-03
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。