グリーンハウス
グリーンハウスの クリーンルーム用清掃用品
グリーンハウスの クリーンルーム用粘着ローラー
インダストリアルSDメモリーカード 512MB
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84120674
品番
GH-SDI-512MB
参考基準価格(税別)
¥8,830
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
過酷な動作環境でも安心の工業用途SD / SDHCカード
仕様
●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4221-61
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。