NEC三菱
NEC三菱の 外付けドライブ・ストレージ
NEC三菱の 外付けSSD
増設用2.5型960GB U.3 NVMe RI SSD
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84120690
品番
N8150-1789
参考基準価格(税別)
¥452,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
Elgar Carrier 2.5型PCIe Gen4(NVMe)SSD 1DWPD 960GB
仕様
●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4199-96
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。