YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
YAMAHA(ヤマハ)の データプロジェクター
YAMAHA(ヤマハ)の プロジェクター台/三脚
DXR用Uブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84120726
品番
UB-DXR15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
DXR15用の、壁・天井取り付け用Uブラケット金具です。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120201●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4430-08
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません