増設用3.5型SATA HDD

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
容量(TB)4
内容量1式注文コード84121146品番N8150-631
参考基準価格(税別)¥198,200販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

Fixed 3.5型SATA 7.2Krpm 512Bセクタ 6Gbps

容量(TB)4仕様●記録容量:4000GB●内蔵・外付:内蔵●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4200-49
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする