NEC三菱
NEC三菱の クリーンルーム用清掃用品
NEC三菱の クリーンルーム用粘着ローラー
VMware ESXi ベースキット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84121180
品番
N8106-019
参考基準価格(税別)
¥67,300
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
64GB SATA DOM VMware ESXiのインストールならびに起動が可能。ESXi7.0以降をサポート。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:CE●電波法備考:非対象。対象製品ではない。●電気通信事業法備考:非対象。公衆回線に接続しない。●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2021-06-29●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4199-04
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。