Canon
Canonの クリーンルーム用清掃用品
Canonの クリーンルーム用粘着ローラー
e LIPS V拡張キット・BF1
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84121207
品番
1199C002
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
対象機種MF7725F、MF7625F。LIPS Vプリンタを使用するためのオプションです。各種エミュレーション(N201、ESC/P、I5577、HPGL、HP-GL2)に対応しています。
仕様
●アスベスト:対象外●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:対象外●その他環境及び安全規格:不明●電波法備考:対象外●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230126●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4480-75
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。