SONY
SONYの PC周辺機器
SONYの WEB会議用品
SONYの スピーカーフォン/会議システム
エレクトレットコンデンサーマイクロホン
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84121670
品番
ECM-TL3
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
携帯電話や固定電話で相手の声と自分の声が録音できる。快適な装着感の電話用マイク
仕様
●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4231-19
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。