シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの クリーンルーム用清掃用品
シュナイダーエレクトリックの クリーンルーム用粘着ローラー
Legacy Communications SmartSlot Card
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84121758
品番
AP9620
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用アクセサリカードで、従来UPSモデルと同様の管理を可能にします
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCIクラスA適合●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120928●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4500-14
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。