NEC三菱
NEC三菱の クリーンルーム用清掃用品
NEC三菱の クリーンルーム用粘着ローラー
LSPM5FANSB 前面吸気
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84121968
品番
B02014-05561
参考基準価格(税別)
¥59,900
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
QX-S5524GT-4X2Q、QX-S5548GT-4X2Q、QX-S5524GT-4X1C、QX-S5548GT-4X1C用のファン 前面吸気
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能を本体に持たず対象外のため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180530●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象品目を含まない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4433-69
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。