YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の AV家電
YAMAHA(ヤマハ)の オーディオ
YAMAHA(ヤマハ)の スピーカー
パワードスピーカー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84122598
品番
DBR10
参考基準価格(税別)
¥74,600
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
クラス最小級のコンパクトサイズの10インチウーファー搭載モデル。コンパクトながら 129dBの高出力を誇り、ユーティリティスピーカーとして幅広い用途で使用できます。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170413●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4428-91
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。