NEC三菱
NEC三菱の PCパーツ
NEC三菱の メモリ
16GB 増設メモリボード 1x16GB/R/SR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84122817
品番
N8102-721
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥179,700
1x 16GB Registered DIMM Single Rank DDR4-2933(PC4-2933)ECC付き
仕様
●メモリタイプ:DDR4-2933●容量:16000MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4198-35
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。