SONY
SONYの PC周辺機器
SONYの WEB会議用品
SONYの スピーカーフォン/会議システム
データプロジェクター交換用ランプ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84122966
品番
LMP-F331
参考基準価格(税別)
¥51,900
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
対応本体:VPL-FH35/FH36/FX37
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法備考:電波の受発信ないため●電気通信事業法備考:汎用の通信端子ないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:非公開●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品でないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4231-70
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。