BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の USBケーブル
USB3.2 Gen1 ケーブル 延長用 A-A スリム 2m ホワイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84123316
品番
BU3AAS20WH
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
USB3.2Gen1延長用USB-A to Aスリムケーブル5V/0.9A対応
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210319●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
色
ホワイト
ケーブル長(m)
2
アズワン品番
68-4433-94
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません