NEC三菱
増設用3.5型SATA HDD
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
容量(TB)
1
1
4
全2種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
84123560
品番
N8150-629
参考基準価格(税別)
¥104,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
Fixed 3.5型SATA 7.2Krpm 512Bセクタ 6Gbps
容量(TB)
1
仕様
●記録容量:1000GB●内蔵・外付:内蔵●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4200-47
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。