Dynabook
Dynabookの クリーンルーム用清掃用品
Dynabookの クリーンルーム用粘着ローラー
レインカバーキット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84123806
品番
PA5302U-1GWP
参考基準価格(税別)
¥8,070
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
dynaEdge DE100を雨などによる浸水から防ぐレインカバーとAR100に装着するシリコンカバーのキットです。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線機能を持たないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20191028●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):PSE対象外の製品のため。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4427-92
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。