SONY
SONYの クリーンルーム用清掃用品
SONYの クリーンルーム用粘着ローラー
リモートコントローラー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84124348
品番
RM-IP500
参考基準価格(税別)
¥444,500
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
旋回型カメラ用の高機能リモートコントローラー。精度の高いパン・チルト・ズーム操作を実現。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4231-84
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。