YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
YAMAHA(ヤマハ)の データプロジェクター
YAMAHA(ヤマハ)の プロジェクター台/三脚
設備用 中小規模商業空間向き マトリクスプロセッサー用 デジタルコントロールパネル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4428-92
注文コード
84125075
品番
DCP1V4S-US
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチx4のプログラマブル型コントロールパネル
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130913●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4428-92
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。