仕様●適用回線:光回線、CATV回線、モバイル回線、ADSL、等●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T×1ポート、SIMスロット(3G/LTE)×1、USB(モバイル)×1ポート●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T×4ポート●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCI クラスB●電波法備考:LTEモジュール●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:12W●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20211010●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ一式が適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4517-23