SONY
SONYの カメラ・ビデオカメラ
SONYの カメラアクセサリ
SONYの カメラバッグ
Eマウント交換レンズ Planar T* FE 50 mm F1.4 ZA
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84125574
品番
SEL50F14Z
参考基準価格(税別)
¥227,900
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
画面全域で高い解像力と高コントラストを実現したプレミアム大口径標準レンズ
仕様
●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4231-94
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。