SONY
SONYの クリーンルーム用清掃用品
SONYの クリーンルーム用粘着ローラー
SDカードアダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84125678
品番
MEAD-SD02
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
XDCAM製品の緊急用メディアとしてSDカードを使用することが可能
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない商品のため●電気通信事業法備考:汎用の通信端子なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20141211●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品でないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4231-74
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。