Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 33V dc 1.1A 2920

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84125854 品番2920L100PR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2920Lシリーズ. Littelfuse 2920LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。

仕様
動作時間 = 0.5s
保持電流 = 1.1A
電流 Max = 40 A
長さ = 7.98mm
高さ = 1mm
幅 = 5.44mm
ターミナル材質 = 錫メッキ-銅
最小抵抗 = 0.12Ω
最大抵抗 = 410mΩ
電力損失 = 1.5W
動作温度 Min = -40℃
パッケージサイズ = 2920℃
動作温度範囲 = -40 → +85 ℃
定格電圧(V)33dc 定格電流(A)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする