仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●ライセンスOS:Windows 11 Pro●CPU詳細:インテル Core i7-12700H プロセッサー 14 Cores (6 P-cores 8 E-cores)コア / 20スレッド / 2.30GHz(P-cores) 1.70GHz(E-cores) / TB時最大4.70GHz(P-cores) 3.50GHz(E-cores) / 24MBスマートキャッシュ●プロセッサーテクノロジー:第12世代 Core i7-12700H●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:DDR4-3200●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージ容量:512GB●ストレージタイプ:SSD●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●VRAM容量:メインメモリからシェア (最大 約8GB)●ディスプレイ詳細:あり 16型ワイド液晶パネル (2560x1600 / LEDバックライト / ノングレア)●ディスプレイサイズ:16型●解像度:2560×1600●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり 3 (右側面 HDMI×1 / Thunderbolt 4×1、左側面 USB3.1 Type-C×1)●外部ディスプレイ解像度:(HDMI)最大 3,840×2,160(60Hz) / (USB3.1 Type-C)最大 3,840×2,160 (60Hz) / (Thunderbolt 4)最大 3,840×2,160 (60Hz) / 1,677万色●メモリカードスロット:あり 左側面 SDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応●PCI-Expressスロット:なし●有線LAN:なし●無線LAN:Wi-Fi 6対応 ( IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n 最大2.4Gbps対応 ※連続160MHz帯域 Wi-Fi 6対応機器が必要 )●WiMAX:なし●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5内蔵●USB:USB3.0 (5Gbps) 2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1) USB3.1 (10Gbps) 1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)●その他インターフェース:Thunderbolt 4 1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)●TVチューナー:なし●キーボード:あり 日本語キーボード (101キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.2mm / ホワイトLED)●ポインティングデバイス:あり 高精度タッチパッド●スピーカー:あり ステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応)●Webカメラ:あり 前面:200万画素 (Windows Hello対応)●オフィスソフト:なし●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT ( CPUに統合 / TPM2.0準拠 )、セキュリティスロット●本体サイズ(H×W×D):[本体]353.7×245.3×18.5●本体重量:1490g●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)●電源:90W(19.0V) AC100V (50/60Hz)●最大消費電力:90W●標準消費電力:6.26W●スリープ時消費電力:0.75W●温湿度条件、最高動作高度:温度 10〜35℃、湿度 8〜80%●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ●リカバリ用データ保存場所:SSD内リカバリー領域●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:不適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:未対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:12区分/24.2/(AAA)●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:適合●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4516-73