富士電機
富士電機の クリーンルーム用清掃用品
富士電機の クリーンルーム用粘着ローラー
ダウントランスボックス 2000VA 2kVA 【ラック搭載可能な超薄型2Uトランス。AC200VをAC100Vに変換】
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84130280
品番
RRAP020R
参考基準価格(税別)
¥567,200
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
高さ2U(88.9mm)の超薄型トランス。高効率(965)、自然空冷、静音、RoHS対応。19インチラック搭載(EIA)
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):プラグ、ケーブルに適合品を使用●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4494-31
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。