Lumberg DINソケット 4極 メス ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84176315 品番MJ-372/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

Mini-DIN plugs and sockets for soldering. Straight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9. For signal currents and loads of up to 2 A. Gold-plated contacts.

仕様
極数 = 4
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = ミニチュア
結線方法 = はんだ
接続方向 = ストレート
定格電流 = 1A
定格電圧 = 100 V ac
動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする