Lumberg DINプラグ 3極 オス ウォールマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード84176936 品番0314 03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

IEC60130-9. 0314 Chassis Plugs. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き

仕様
極数 = 3
オス/メス = オス
実装タイプ = ウォールマウント
結線方法 = はんだ
接続方向 = ストレート
定格電流 = 5A
定格電圧 = 250 V ac
IP保護等級 = IP68
DINナンバー = DIN EN 60529
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする