MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDTZK-RA シリーズ 37 極 C, シルバー, MHDTZK37-RA-PC-K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84177740 品番MHDTZK37-RA-PC-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

金属製の4-40 UNCつまみねじ、取扱説明書(スライドロックタイプを除く)。. ; 460-985には、 460-985には、 プラスチックねじが付いています。. TOP / 45 ° エントリダイキャストバックシェル. プラスチック製ストレインリリーフインサートとアース接続を備えた亜鉛ダイキャストバックシェル 2 個 ニッケルめっき仕上げVDE0781とFCC207のシールド規格に適合 減衰量:>40 dB(30 MHz → 1 GHz) 3.5mm → 13mmケーブルに対応

仕様
D-Subシェルサイズ = C
接続方向 = ストレート
色 = シルバー
ストレインリリーフ = あり
シリーズ = MHDTZK-RA
極数37 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする