Lumberg DINプラグ 14極 オス パネルマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84177950 品番0318 14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

IEC60130-9. Mates with 0322, see for instance stock number ; 698-9283 698-9283. 0318 Flange chassis plug. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き

仕様
極数 = 14
オス/メス = オス
実装タイプ = パネルマウント
結線方法 = はんだ
接続方向 = ストレート
定格電流 = 3A
定格電圧 = 60 V ac
IP保護等級 = IP68
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする